タケヤ化学工業
フレッシュロック
ワンタッチ、簡単ラクラク開閉できます
取り出し口が大きく、取り出ししやすい
透明クリアの本体なので、中身が見えて、わかりやすい!
材質
PET
色
グレー
容量(L)
2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×130×210
耐熱温度(℃)
本体/約-20~60
内容量
1個
注意
※耐熱67度です。電子レンジ,オーブンおよびグリルで使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75008705
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください