中華セイロ用受け台兼用

中華セイロ用受け台兼用 - hokua(北陸アルミニウム)中華セイロ用受け台兼用 - hokua(北陸アルミニウム)

お使いのお鍋やフライパンにセット!蒸し料理を中華セイロで楽しめます。(内径26-28cm兼用サイズ)
専用のお鍋が無くても、セイロと合わせることが出来て便利です。

材質本体/アルミ-マグネシウム合金 表面/硫酸アルマイト加工質量(g)130寸法(cm)使える鍋,フライパンサイズ/内径26-28、使える中華セイロのサイズ/外径18-27直径×高さ(cm)29×1底面の厚さ(mm)0.9内容量1個
注意
※この製品は蒸し料理をするために使うものです。直接火にかけたり、電子レンジやオーブンで使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75009746-
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする