フリースノコH型 青

フリースノコH型 青 - 大一産業フリースノコH型 青 - 大一産業フリースノコH型 青 - 大一産業

水はけが抜群で、厚み45mmのシンプルなデザインのジョイント式スノコです。通気性が良いのでカビ・湿気対策にも繋がります。屋内外を問わずご使用いただけます。素足でも安心して快適にご利用いただけます。施工はDIY感覚で、パズルのように専用ジョイントを使って組み立ててください。専用ジョイントはご発注数量に合わせて同梱させて頂きます。初心者でも安心して施工ができ、メンテナンスも簡単です。汚れた部分もしくは破損部分のみの部分交換や、施工面積の拡張も簡単にできます。また、賃貸の場所で施工しても原状回復しやすいです。学校、病院、公共施設、工場さまより、長きにわたりご好評を頂いている製品です。

付属品専用ジョイント材質ポリエチレン樹脂厚さ(mm)45寸法(mm)300×300質量(g/枚)505内容量1枚
注意
※専用ジョイントを使って組み立ててください。ご発注数量に合わせ専用ジョイントを無償で同梱させて頂きます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75010821-
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
全国37¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方37¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方37¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする