スモール研修用デスクⅢ W650×D450 L字脚

スモール研修用デスクⅢ W650×D450 L字脚 - アール・エフ・ヤマカワスモール研修用デスクⅢ W650×D450 L字脚 - アール・エフ・ヤマカワスモール研修用デスクⅢ W650×D450 L字脚 - アール・エフ・ヤマカワスモール研修用デスクⅢ W650×D450 L字脚 - アール・エフ・ヤマカワスモール研修用デスクⅢ W650×D450 L字脚 - アール・エフ・ヤマカワスモール研修用デスクⅢ W650×D450 L字脚 - アール・エフ・ヤマカワスモール研修用デスクⅢ W650×D450 L字脚 - アール・エフ・ヤマカワスモール研修用デスクⅢ W650×D450 L字脚 - アール・エフ・ヤマカワ

天板サイズは新JIS規格に適合する幅650×奥行450mmでタブレット学習などにも最適。天板下には教材を収納できる棚があり、サイドにはフック(1個)で手荷物を掛けられます。フックは左右お好みの側に取り付けてください。

材質天板・幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 棚・脚部:スチール(粉体塗装) フック:スチール(クロームメッキ仕上げ) アジャスター:PP質量(kg)9.2耐荷重(kg)天板約50、ラック約5グリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×452×700内容量1台
注意
※搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75011889RFJD3-6545WLホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75011898RFJD3-6545NLナチュラル
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする