サンコー[日用品]
簡易トイレ Mimamo
災害時や介護にも使える、もしものときの工具不要の組み立て式簡易トイレ。
収納ボックスに必要なものをストックしておけます。
1段にすればお子様仕様になるので、家族で兼用できます。
セット内容
本体×1台、凝固剤・汚物袋×10回分
材質
上本体・下本体・便座・フタ・ロック:ABS樹脂、(収納ボックス)本体・フタ:ポリプロピレン、凝固剤:高分子ポリマー、汚物袋:ポリエチレン
寸法(cm)
30×37.5×42.5cm
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03781141
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください