携帯トイレ 非常用トイレセット 10回分
災害時の断水に、消臭凝固剤と消臭袋でW消臭します。
アルミパッケージを使用している為、約15年保存可能です。
- 用途
- 災害時をはじめとした非常時のトイレに。
- トラスコ品番
- 709-4263
- セット内容
- トイレ用汚物袋11枚、消臭袋10枚、消臭凝固剤10回分
- 幅(mm)
- 180
- 高さ(mm)
- 290
- 奥行(mm)
- 95
- 内容量
- 1箱(20セット)
注意
※凝固剤は便器に直接いれないでください。※詰まる原因となります。
※使用後は可燃物として処理が可能ですが、各自治体のルールに従って処理してください。
※直射日光の当たる場所、湿気の多い場所では保管しないでください。
※凝固剤は目に入れたり口にいれたりしないでください。
非常用トイレ の新着商品
カテゴリ























![簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品] 簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781141-260904-02.jpg)






