トイレットペーパーストッカー ブラウン
災害時、緊急時に備えて トイレットペーパーを保管できるバッグ型ストッカーです。
バッグは頑丈な材質(高密度ポリエチレン)で作られているので、簡単に破れません。また防滴仕様でトイレットペーパーを水から守ります。
付属のジッパー袋にトイレットペーパーを入れて保管してください。
- 付属品
- ジッパー袋
- 材質
- 本体:HDPE、持ち手:ABS、ファスナー:ナイロン・亜鉛合金、ジッパー袋:PE
- 質量(g)
- 本体:164
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 本体:486×123×395
- 内容量
- 1個
非常用トイレ の新着商品
カテゴリ



















![簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品] 簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781141-260904-02.jpg)






