災害時の緊急トイレ ダブル抗菌 消臭
凝固剤・消臭処理袋の両方で抗菌性・消臭性の試験を通過しており、尿などの排泄物の臭いを抑えることができます。
凝固剤は1袋(約7.5g)で約400mlの尿をゼリー状に固められます。
消臭処理袋付なので、臭いを逃しません!
いざという時の防災備蓄として、ドライブや旅行で急な催しに、子供のトイレが見つからない時の保険として
防災士監修品 いざという時に水洗トイレは使えなくなります。自分で対処できるようにトイレの準備をしましょう。
凝固剤 約7.5g
汚物袋 650*800mm(約45L)
消臭処理袋 H350*W170mm
- 用途
- 断水・停電時などの緊急時に水なしで使える簡易トイレです。
- 成分
- 凝固剤/高分子吸水樹脂、汚物袋・消臭処理袋/PE樹脂
- 内容量
- 1個(50回分)
非常用トイレ の新着商品
カテゴリ























![簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品] 簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781141-260904-02.jpg)






