和式便座枠付 携帯トイレ
凝固剤と処理袋に抗菌・消臭加工されており2重で臭いをブロックします。
使用方法は、台座を組み立てて、汚物袋をセット、使用後に凝固剤の粉をかけて汚物袋を処理袋に入れて処分するだけです。
凝固剤は急速タイプで約5秒で素早く尿を固めることができます。
台座シートが付属しているのでトイレが自立して、場所を選ばず使えるます。
抗菌・消臭仕様で処理袋に入れた後の臭いが低減されます。アウトドア、ドライブ、避難所などでいざという時に用を足すことができます。
汚物袋/約650*800mm、消臭処理袋/約170*350mm、簡易トイレ/約240*300*160mm(組立時)
凝固剤/約7.5g(1個)、簡易トイレ/約135g
- 用途
- アウトドア、ドライブ、避難所などでいざという時に用を足すことができます
- 成分
- 凝固剤/高分子ポリマー、汚物袋・処理袋/ポリエチレン
- 内容量
- 1個(5回分)
非常用トイレ の新着商品
カテゴリ




















![簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品] 簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781141-260904-02.jpg)






