光と音のマルチクロック

光と音のマルチクロック - ライソン光と音のマルチクロック - ライソン

多様な機能で生活に快適をプラスするマルチクロックスピーカー
光と音のマルチクロック:ワイヤレス充電、ワイヤレススピーカー、時計、アラーム、ライトと機能盛りだくさん
多彩なライトモード搭載::インテリアライトモード(全1色): 落ち着いた暖色のナチュラルカラー。
自動変色モード(全5種):スローチェンジ(1パターン): ゆっくりと光の色が変化。
カラーチェンジ(2パターン): 流れるように色が変化。
サウンドチェンジ(2パターン): 音に合わせて光の動きが変化。
カラーライトモード(全6色): お部屋の雰囲気や気分に合わせてお好みの色に変更可能。
ワイヤレス充電:ワイヤレス充電対応のスマートフォンを充電できます。(出力15W)
※別途 USB PD対応のアダプターが必要です。
スマホスタンドとして:ライトを立てることでスマホスタンドとしても利用でき、動画視聴などに便利です。
癒しのサウンド搭載:眠りやすい空間や集中しやすい環境作りに役立つ、癒しのサウンドを全7種搭載。
Bluetooth ver.5.4対応
アラーム・タイマー機能搭載
USB・TF(microSD)カード対応

付属品USB充電ケーブル(Type-AtoC)型式2chスピーカー パッシブラジエーター型使用温度範囲(℃)10 ~ 35電源DC 3.7 V リチウムイオン電池 1200mAh最大出力(W)5×2インピーダンス充電時間約3時間※充電機器により異なることがあります連続再生時間約2.5~15時間 ※使用状況・環境条件により異なることがあります口径(mm)スピーカー:Φ52×2伝送距離(m)最大約10 ※使用状況・環境条件により異なることがありますBluetooth標準規格 Ver5.4、 class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75062149KAASP-090M-MM
5,480
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする