布粘着テープ 着色タイプ

布粘着テープ 着色タイプ - ニチバン

強粘着で抜群の保持力です。
巻き戻しが軽く作業効率も良好です。
重量物、輸送条件の厳しい製品の梱包用テープです。
製造時、有機溶剤を使用していません。
テープを貼った上から重ね貼り可能です。
油性インクのペンで送り先等の字が書けます。
テープが手で切れ、作業性良好です。
カラーバリーエーションがあり選べます。

用途
重量段ボールなどの封かん。
色による識別包装など。
幅(mm)50厚さ(mm)0.3長さ(m)25基材ポリラミスフ粘着剤ゴム系伸び(%)9粘着力(N/10mm)4.87引張強度(N/10mm)59.52グリーンマーク認定内容量1箱(30巻)
注意
※この製品は、段ボールの封かん、宅配便や小包の荷造りなどの包装用テープです。家具、壁、ガラス、車のボディなどに直接貼らないでください。
※人体(皮ふ)に直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。
※しっかり押さえて貼り付けてください。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しい所へおいてください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75074198102RN1-50
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75074207102RN2-50
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75074216102RN3-50
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75074225102RN4-50
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75074241102RN5-50
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75074250102RN6-50
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75074259102RN10-50
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75074268102RN11-50ピンク
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75074277102RN13-50
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75074286102RN14-50ライトグリーン
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75074295102RN20-50ライトブルー
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする