ifm electronic
ソケット 芯線接続可能
金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続
高IP保護で過酷な産業環境に最適
広い温度に対応し多用途
ネジ端子で安全にケーブルを接続
材質
【シーリング】EPDM
保護構造
IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
使用温度(℃)
-25~100
端子ねじ
0.25~1 mm2, ケーブル外被: Φ 3.5~6 mm, AWG 23~17
保存温度(℃)
-25~55
外装
PA 6.6
最大負荷電流(A)
4, (~40 ℃)
保存湿度(%)
10~100
材質(ナット)
ステンレス 1.4404 (SUS316L)
保護クラス
II
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電源電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75076395
EVF565
40.1
AC < 250 / DC < 300
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
75076411
EVF566
41.8
AC < 250 / DC < 300
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
75076438
EVF569
42
AC/DC < 60
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
75076447
EVF570
42
AC/DC < 60
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表