光洋化学
エースクロスα
強粘着で糊残りしにくい建築・塗装養生用テープ。
用途
建築養生、塗装養生、仮固定、保護
長さ(m)
25
粘着力(N/25mm)
10
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75070461
YGR
1箱(6巻)
200
緑
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
75070470
YCL
1箱(6巻)
200
クリア
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
75070479
YGR
1箱(6巻)
250
緑
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
75070488
YCL
1箱(6巻)
250
クリア
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
75070497
YGR
1箱(18巻)
85
緑
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
75070506
YCL
1箱(18巻)
85
クリア
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
75070515
YGR
1箱(18巻)
90
緑
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
75070531
YCL
1箱(18巻)
90
クリア
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
75070540
YGR
1箱(18巻)
100
緑
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
75070549
YCL
1箱(18巻)
100
クリア
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
75070558
YGR
1箱(12巻)
150
緑
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
75070567
YCL
1箱(12巻)
150
クリア
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
75070576
YCL
1箱(6巻)
310
クリア
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
75070585
YGR
1箱(6巻)
310
緑
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません