曜日別特売
YGR エースクロスα 光洋化学 75070558

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースクロスα

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(12巻)
テープ幅(mm)150
色緑
内容量1箱(12巻)注文コード75070558品番YGR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

強粘着で糊残りしにくい建築・塗装養生用テープ。

用途
建築養生、塗装養生、仮固定、保護
色
緑
テープ幅(mm)
150
基材
ポリエチレンフラットヤーンクロス
テープ長さ(m)
25
主な用途
養生、仮固定、保護
粘着力(N/25mm)
10
特性
強力、手で切れる

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする