ワイヤーブラシ

ワイヤーブラシ - ハンディ・クラウン

さび落とし、塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどにご使用ください。
ワイヤー素材は、研磨力が強く、耐久性抜群です。

用途さび落とし、塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどにRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
タイプ
毛丈(mm)
材質(柄部)
材質(毛)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75076499309233 0001【毛玉】60鉄柄 1行18
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
75076508309206 0003【毛玉】1053行25スチール
264
159
175(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
75076517309206 0004【毛玉】100剣型23スチール
495
309
340(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
75076526309206 0005【毛玉】105小判23スチール
462
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
75076535309206 0006【毛玉】85大反り40スチール
875
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする