曜日別特売
309206 0004 ワイヤーブラシ ハンディ・クラウン 75076517

ワイヤーブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質(毛)スチール
毛丈(mm)23
幅(mm)【毛玉】100
内容量1本注文コード75076517品番309206 0004
参考基準価格(税別)¥495販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
¥309

さび落とし、塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどにご使用ください。
ワイヤー素材は、研磨力が強く、耐久性抜群です。

用途
さび落とし、塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに
幅(mm)
【毛玉】100
タイプ
剣型
毛丈(mm)
23
材質(柄部)
木
材質(毛)
スチール
玉厚(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする