選んで作れる!歌って動かす、たのしい手袋シアター!
フェルトと手袋を使って、仕掛けが楽しいおもちゃが作れる工作キットです。やわらかいフェルト素材を使用し、切る・貼る・縫うといった工程を通して基礎的な裁縫技能を学べます。遊びながら集中力や表現力を育てられる内容で、家庭用はもちろんイベントやワークショップにもおすすめです。製作時間の目安は約2~4時間。気軽にハンドメイドを楽しみながら、保育教材としても活用できる実用的なキットです。
セット内容フェルト(オレンジ)×1 / のびのび手袋(黄)×1 / フェルトシール6色組(白 / 黄 / ピンク / 水 / 黄緑 / オレンジ)×1 / フェルトシールミニ2色組(赤 / 黒)×1 / 刺しゅう糸5色組(白 / 黄 / 赤 / 緑 / 水)×1 / 面ファスナー×1 / 型紙×1材質フェルト:ポリエステル / のびのび手袋:アクリル・ポリエステル・スパンデックス / フェルトシール6色組:ポリエステル / フェルトシールミニ2色組:ポリエステル / 刺しゅう糸5色組:綿 / 面ファスナー×1 / 型紙×1サイズのびのび手袋:130×200mm / フェルト:200×200mm / フェルトシール6色組:80×80mm / フェルトシールミニ2色組:50×50mm / 刺しゅう糸5色組:1m / 面ファスナー:30×100mm内容量1個