フェルトでつくる おもちゃキット パステル

フェルトでつくる おもちゃキット パステル - アーテック[学校教材・教育玩具]

パステルカラーでかわいい!楽しく遊べるフェルトおもちゃがつくれる!
フェルトを使っておままごとセットなど様々なおもちゃが作れるクラフトキットです。ひもとおしやボール、かたちあわせなど10種類の作例資料付きなので初めてでも安心して取り組めます。やわらかいフェルト素材を使用し、切る・貼る・縫うといった工程を通して基礎的な裁縫技能を学べます。遊びながら創造力や手先の器用さを育てられる内容で、家庭用はもちろんイベントやワークショップにもおすすめです。製作時間の目安は約4~6時間。気軽にハンドメイドを楽しみながら、保育教材としても活用できる実用的なキットです。【準備するもの】はさみ(布用・紙用)、ボンド(手芸用)、チャコペンシルまたはえんぴつ、まち針

セット内容フェルト8色組(水・ピンク・白・濃ピンク・ミント・オレンジ・ブルー・クリーム)×1 / 刺しゅう糸5色組(白・黄・赤・緑・水)×1 / ひも×1 / ボタン×2 / 刺しゅう針(48mm)×1 / 綿×1 / 型紙×3材質フェルト:ポリエステル / 刺しゅう糸:綿 / ひも:ポリエステル / ボタン:プラスチック / 刺しゅう針:鋼 / 綿 / 型紙:紙サイズフェルト8色組:200×200mm / 刺しゅう糸5色組:1m / ひも:500 / ボタン:Φ20×3mm / 刺しゅう針:48mm / 綿:50g内容量1個
注意
※10種類のうち、このキットで作成できるのは1種類です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7506990150664
オープン
1,000
1,100(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする