フェルトでつくる おもちゃキット ボタンあそび

フェルトでつくる おもちゃキット ボタンあそび - アーテック[学校教材・教育玩具]

指先トレーニングに!楽しく遊べるフェルトおもちゃがつくれる!
フェルトを使って、巧緻性を育てるおもちゃが作れるクラフトキットです。柔らかく扱いやすいフェルト素材に、ボタン留めやひも通し、つなぎ遊びなどの仕掛けを組み合わせることで、指先をしっかり使う遊びを取り入れることができます。やわらかいフェルト素材を使用し、切る・貼る・縫うといった工程を通して基礎的な裁縫技能を学べます。遊びながら創造力や手先の器用さを育てられる内容で、家庭用はもちろんイベントやワークショップにもおすすめです。製作時間の目安は約4~6時間。気軽にハンドメイドを楽しみながら、保育教材としても活用できる実用的なキットです。【準備するもの】はさみ(布用・紙用)、ボンド(手芸用)、チャコペンシルまたはえんぴつ、まち針

セット内容フェルト(赤・ピンク・白・黒・黄緑・黄・オレンジ・水)8色組×1 / 刺しゅう糸5色組(白・黄・赤・緑・水)×1 / ひも×1 / ボタン×6 / 刺しゅう針×1 / 型紙×4材質フェルト:ポリエステル / ひも:ポリエステル / 刺しゅう糸:綿 / ボタン:プラスチック / 刺しゅう針:鋼 / 型紙:紙サイズフェルト8色組:200×200mm / 刺しゅう糸5色組:1m / ひも:500 / ボタン:Φ20×3mm / 刺しゅう針:48mm内容量1個
注意
※9種類のうち、このキットで作成できるのは1種類です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7506988550663
オープン
1,000
1,100(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする