フェルトでつくる!ギミックいっぱいの楽しい絵本!
フェルト素材を使って、自分だけの絵本を作成できる製作キットです。ひも結びやボタン留め、面ファスナーなどのギミックパーツを組み合わせながら、ページを完成させていきます。作る工程そのものが学びにつながり、完成後は繰り返し遊べる知育絵本として楽しめます。ワークショップや保育現場、ご家庭での知育製作に幅広く活用できます。製作時間の目安は約4~6時間。【準備するもの】はさみ(布用・紙用)、手芸用ボンド、チャコペンシル
セット内容絵本台紙用フェルト3色組(黄緑 / 水色 / ピンク)×1 / フェルト3色組(赤 / 黄 / 黒)×1 / フェルト2色組(オレンジ / 白)×1 / フェルト短冊7色組(黄緑 / 水色 / ピンク / 赤 / 黄 / 白 / オレンジ)×1 / ボタン(赤)×2 / ボタン(青)×2 / ひも×1 / 刺しゅう糸5色組(白 / 黄 / 赤 / 緑 / 水色)×1 / 刺しゅう針×1 / 面ファスナー×1 / 型紙×1材質フェルト:ポリエステル / ボタン:プラスチック / 刺しゅう糸:綿 / 刺しゅう針;鋼 / 面ファスナー:ナイロン / 型紙:紙サイズ【完成品】200×200×20mm(本を閉じた状態) / 絵本台紙フェルト3色組:200×400×1mm / フェルト2色組:200×200×1mm / フェルト3色組:200×200×2mm / フェルト短冊7色組:10×200×1mm / ボタン:Φ20×3mm / ひも:1m / 刺しゅう糸5色組:1m / 刺しゅう針:48mm / 面ファスナー:21×150mm内容量1個