フェルトボールづくり サッカーボール

フェルトボールづくり サッカーボール - アーテック[学校教材・教育玩具]

フェルトでつくる!やさしい手ざわりで安心!フェルトのサッカーボールづくり!
やわらかなフェルト素材を使って作る、安心して遊べるサッカーボール制作キットです。カット済みの正五角形フェルトを縫い合わせるだけなので、制作の流れが分かりやすく、はじめての裁縫学習にも適しています。柔らかい素材のため、幼児や低学年でも安心して使用できます。保育教材はもちろん、イベントやワークショップにもおすすめです。作時間の目安は約3~5時間。気軽にハンドメイドを楽しみながら、保育教材としても活用できる実用的なキットです。【準備するもの】ししゅう針、はさみ(布用・糸切り用)、えんぴつ(フェルトシールの裏に描く用)

セット内容フェルト五角形(赤・ピンク・黄・緑・青・水色)×各2 / フェルトシール2色組(黒・赤)×1 / フェルトシール6色組(ピンク・黄緑・白・水色・黄・オレンジ)×1 / 綿×5 / 鈴(Φ20mm)×1 / 刺しゅう糸5色組(白 / 黄 / 赤 / 緑 / 水)×1 / 型紙×1材質フェルト:ポリエステル / 綿:綿 / 鈴:鉄 / 刺しゅう糸5色組:綿寸法(mm)【完成品】Φ160内容量1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7507008650729
1,130
900
990(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする