基礎縫いデイリートートバッグ

基礎縫いデイリートートバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]基礎縫いデイリートートバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]基礎縫いデイリートートバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]基礎縫いデイリートートバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]基礎縫いデイリートートバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]基礎縫いデイリートートバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]基礎縫いデイリートートバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]基礎縫いデイリートートバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]

縫って学んで使える!シンプルで使いやすいデイリートート!
マチ付きの実用的なデイリートートバッグを製作できる裁縫学習キットです。直線縫いを中心としたシンプルな工程で、ミシン操作の基本を無理なく身につけることができます。綿素材を使用しており、防シワ・速乾性にも優れています。完成後は、通学やお出かけなど日常使いができ、製作体験と実用性を兼ね備えた内容になっています。時間で仕上がるため、授業や家庭科実習、イベントにも取り入れやすいキットです。気軽にハンドメイドを楽しみながら、日常で使えるアイテムを作ることができます。製作時間の目安は約5~6時間。【準備するもの】ミシン、ミシン糸、しつけ糸、手縫い糸、手縫い針、マチ針、アイロン、チャコペンシル、糸切りはさみ

セット内容生地A(185×345mm)×2 / 生地B(510×345mm)×1 / 肩紐×2 / スナップボタン×1材質生地:綿 / 肩紐:綿 / スナップボタン:真鍮(ニッケルメッキ)寸法(mm)【完成品】250×340×60(持ち手含まず) / 生地A:185×345 / 生地B:510×345 / 肩紐:20×600 / スナップボタン:Φ10内容量1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7507035751007オレンジ×赤ストライプ
600
410
451(税込)
3日以内出荷
返品不可
7507036651008黄×オレンジ
600
410
451(税込)
3日以内出荷
返品不可
7507037551010緑×赤ストライプ
600
410
451(税込)
3日以内出荷
返品不可
7507039151011黄×青ストライプ
600
410
451(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする