基礎縫いトートバッグポーチ付き

基礎縫いトートバッグポーチ付き - アーテック[学校教材・教育玩具]基礎縫いトートバッグポーチ付き - アーテック[学校教材・教育玩具]基礎縫いトートバッグポーチ付き - アーテック[学校教材・教育玩具]基礎縫いトートバッグポーチ付き - アーテック[学校教材・教育玩具]基礎縫いトートバッグポーチ付き - アーテック[学校教材・教育玩具]基礎縫いトートバッグポーチ付き - アーテック[学校教材・教育玩具]基礎縫いトートバッグポーチ付き - アーテック[学校教材・教育玩具]基礎縫いトートバッグポーチ付き - アーテック[学校教材・教育玩具]

縫って学んで使える!便利なトートバッグ・ポーチ!
オリジナルのトートバッグとポーチを製作できる裁縫学習キットです。ミシン縫いを中心とした工程で、まつり縫いやボタン付けなどの裁縫の基礎をバランスよく学ぶことができます。トートバッグはタテ型・ヨコ型から選べ、用途に合わせた形づくりを楽しめます。シンプルな形状で装飾アレンジもしやすく、製作体験と実用性を兼ね備えた内容になっています。短時間で仕上がるため、授業や家庭科実習、イベントにも取り入れやすいキットです。気軽にハンドメイドを楽しみながら、日常で使えるアイテムを作ることができます。製作時間の目安は約4~6時間。【準備するもの】ミシン、ミシン糸、しつけ糸、手縫い糸、手縫い針、マチ針、アイロン、チャコペンシル、糸切りはさみ

セット内容生地A(185×345mm)×2 / 生地B(510×345mm)×1 / 肩紐×2 / スナップボタン×1 / 四つ穴ボタン×1材質生地:綿 / 肩紐:綿 / スナップボタン:真鍮(ニッケルメッキ) / 四つ穴ボタン:プラスチック寸法(mm)縦型(完成サイズ):230×280 / 横型(完成サイズ):290×160 / ミニポーチ(完成サイズ):170×70内容量1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7507009550738オレンジ×赤ストライプ
600
410
451(税込)
3日以内出荷
返品不可
7507011150739黄×オレンジ
600
410
451(税込)
3日以内出荷
返品不可
7507012050740紺×緑
600
410
451(税込)
3日以内出荷
返品不可
7507012950741緑×赤ストタイプ
600
410
451(税込)
3日以内出荷
返品不可
7507013850742黄×青ストタイプ
600
410
451(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする