マルゼン[厨房機器]
スーパージャンボバーナー
新ゴトク形状で燃焼性が向上。使い勝手に合わせて、スタンダード、ジャンボの7タイプ展開です。
用途
強火力バーナーの為、中華料理にも適しています。
高さ(mm)
170
奥行(mm)
400
間口(mm)
300
接続口(mm)
LPガス:9.5(ゴム管)、12A・13A:13 (ゴム管)
内容量
1台
注意
※製品の設置周囲が不燃構造でない場合、必ずスープ台もしくは防熱版を設置して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75067417
MG-4B
¥
45,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500