細工用ヤスリセット 仕上げ用

細工用ヤスリセット 仕上げ用 - ツボサン

一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。目の粗さ細目
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
全長(mm)
タイプ
刃長(mm)
幅×厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75087857ST-151セット(3本)平・半丸・丸2155本型11011×3.5(平)、12×3.8(半丸)、Φ5.5(丸)
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
代引不可
75087866ST-161セット(5本)平・半丸・丸・角・三角2155本型11011×3.5(平)、12×3.8(半丸)、Φ5.5(丸)、5.5(角)、9(三角)
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
代引不可
75087875ST-191セット(3本)平・半丸・丸2008本型1009×3(平)、9.5×3(半丸)、Φ4.3(丸)
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
代引不可
75087891ST-201セット(5本)平・半丸・丸・角・三角2008本型1009×3(平)、9.5×3(半丸)、Φ4.3(丸)、4.3(角)、7.5(三角)
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
代引不可
75087900ST-231セット(3本)平・半丸・丸18510本型857×2.5(平)、7.3×2.5(半丸)、Φ3.2(丸)
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
代引不可
75087909ST-241セット(5本)平・半丸・丸・角・三角18510本型857×2.5(平)、7.3×2.5(半丸)、Φ3.2(丸)、3.2(角)、6(三角)
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
代引不可
75087918ST-271セット(3本)平・半丸・丸17012本型704×2(平)、4.2×2(半丸)、Φ2.5(丸)
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
代引不可
75087927ST-281セット(5本)平・半丸・丸・角・三角17012本型704×2(平)、4.2×2(半丸)、Φ2.5(丸)、2.5(角)、4(三角)
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする