ツボサン
細工用ヤスリセット 仕上げ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
1セット(3本)
1セット(5本)
¥5,998
全長(mm)
200
170
185
200
215
形状
平・半丸・丸・角・三角
平・半丸・丸
平・半丸・丸・角・三角
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
75087891
品番
ST-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状
平・半丸・丸・角・三角
全長(mm)
200
タイプ
8本型
刃長(mm)
100
幅×厚さ(mm)
9×3(平)、9.5×3(半丸)、Φ4.3(丸)、4.3(角)、7.5(三角)
目の粗さ
細目
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。