信栄物産
ポール
ステンレスミラー・アクリルミラー用のポールです。
仕様
一本物
材質
スチール
寸法(mm)
34.1Φ×2200
色
オレンジ塗装
適合品番
S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ポール径・長さ・色など仕様をご確認下さい。
※個人宅、工事現場配送不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75092450
B-5(上曲)
¥
37,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050