CM2-Z1 エアシリンダ

CM2-Z1 エアシリンダ - SMC

豊富な取付支持金具。設置状況に合った取付支持が可能。取付け自由度の向上。
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加。シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
オートスイッチ位置微調整が容易。
ボスカットタイプによる全長短縮。

取付支持形式クレビス一体基本形形式空気圧タイプクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1作動方式単動:押出し使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)50ロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ追記号1ヶ付ロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ適合有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線5m、適用電圧:DC24V、AC100V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75122778CDM2E25-50SZ1-A93ZS
9,580
8,798
9,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする