ワンハンドパッキンペール 70J
- 用途
- キッチン、給湯室等のゴミ箱、ダストボックスとして。キッチンのにおい対策にも。
- 質量(kg)
- 2
- 色
- ベージュ
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 38.1×51.7×67
- 素材
- 本体・蓋・蓋ロック・ポリ袋止め:PP パッキン:発泡PE
- 内容量
- 1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥910/税込¥1,001 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,819/税込¥2,001 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ゴミ箱 の新着商品
カテゴリ































