曜日別特売

縦型分類ワゴンペール45W

縦型分類ワゴンペール45W - ホームテイスト縦型分類ワゴンペール45W - ホームテイスト縦型分類ワゴンペール45W - ホームテイスト縦型分類ワゴンペール45W - ホームテイスト

キッチンにすっきりと置ける縦型タイプのペールです。
シンプルなカラーとデザインで、インテリアの雰囲気を壊さずにしっくりと馴染みます。
上下段の容器に加え両サイドのフックにゴミ袋を付けられるので燃えるゴミ、不燃ゴミ、缶、ビン類などと分類が可能です。
掃除の際も移動が簡単にできるキャスター付きです。

用途
キッチン、給湯室等のゴミ箱、ダストボックスとして。キッチンのにおい対策にも。
質量(kg)
1
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×34×80
素材
ポリプロピレン
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75158451SH-01-RSD-99--WH
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥910/税込¥1,001
北海道地方1¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする