コードレスエアレスのため電源の確保が不要で、屋外・高所など場所を選ばず使用可能
背負う/地面に置く/手持ちの3通りの使い方ができ、作業環境に応じて柔軟に対応
18V ProCoreバッテリーによりパワフルで安定した吐出が可能
1本のバッテリーで最大約10Lを連続吹付でき、長時間作業に強い
高耐久のVector Proエアレスガンを標準装備
飛散量を最大55%削減する低飛散HEAチップを採用
最大圧力110 bar(11 MPa)/最大流量0.9L/min のハイパワー仕様
4.7L大容量タンクで、高面積作業でも給料回数を削減
本体がコンパクトで取り回しが良く、90°フィッティングにより操作性が向上
内部容積が小さく、洗浄に必要な液量が少なくメンテナンスが容易
水性・溶剤系・ラッカー・防火塗料・防錆塗料・2液塗料など幅広い塗料に対応