GWソーラー
セパレートソーラースポットライト
ソーラー充電式のガーデンライト。
スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。
1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
用途
お庭や玄関などの照明に
材質
PMMA、ABS
寸法(mm)
ヘッド:Φ69×254 / パネルユニット:175×92×280
質量(g)
690
全光束(Lm)
100
バッテリー
リチウムイオン電池3.7V 2000mAh
連続点灯時間
最長約30時間(満充電時)
ソーラーパネル種類
単結晶ソーラーセル
点灯色
電球色
防水性
IPX4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75166108
GW-SP315/WW
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください