GW-SP315/WW セパレートソーラースポットライト GWソーラー 75166108

GW-SP315/WW セパレートソーラースポットライト GWソーラー 75166108
GW-SP315/WW セパレートソーラースポットライト GWソーラー 75166108
GW-SP315/WW セパレートソーラースポットライト GWソーラー 75166108
GW-SP315/WW セパレートソーラースポットライト GWソーラー 75166108

セパレートソーラースポットライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75166108
品番
GW-SP315/WW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

ソーラー充電式のガーデンライト。
スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。
1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。

用途
お庭や玄関などの照明に
材質
PMMA、ABS
寸法(mm)
ヘッド:Φ69×254 / パネルユニット:175×92×280
質量(g)
690
全光束(Lm)
100
バッテリー
リチウムイオン電池3.7V 2000mAh
連続点灯時間
最長約30時間(満充電時)
ソーラーパネル種類
単結晶ソーラーセル
点灯色
電球色
防水性
IPX4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする