曜日別特売

野球用ライン引

野球用ライン引 - 淡野製作所

気候・パウダーの種類・パウダーの湿り具合により所要量は、前後します。
底部開閉式
粉止機能付

仕様
※所要量目安(パウダーを満タンにした時)※卵殻粉には、対応しておりません。
容量(L)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×29×95
高さ(cm)
【柄】95
ライン幅(mm)
80
アズワン品番
63-4079-64
内容量
1台
注意
※卵殻粉には、対応しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75201126D-17
25,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,700/税込¥1,870
北海道地方1¥2,700/税込¥2,970
沖縄地方1¥2,300/税込¥2,530
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする