淡野製作所
障害物競走ネット
障害物競争用のネットです
材質
ポリエチレン
色
グリーン
寸法
【太さ】440T/54本
寸法(m)
4×5
網目
有結・12cm目
アズワン品番
63-4083-56
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75201117
D-6910
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
1
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
離島
1
お送りできません