曜日別特売

USB3.2Gen1・USB2.0対応 2.5インチSATA SSD/HDDクリアケース

USB3.2Gen1・USB2.0対応 2.5インチSATA SSD/HDDクリアケース - アイネックス
取付け方法
本体の上部カバーをスライドさせて取り外します。
デバイスを基板のSATAコネクタに接続します。
7mm厚のデバイスを取り付ける場合は、付属のスペーサーをデバイスの上面に貼り付け、ガタつきを抑えてください。※スペーサーは押しつぶさない程度に貼り付けてください。スペーサーでHDD上面の吸気口をふさがないでください。
取り外した上部カバーを、両側が溝に入っていることを確認しながらスライドさせて固定します。※上部カバーの両側が溝に正しく入っていない場合、固定されませんのでご注意ください。
付属品
USB 3.0 Type-A⇔USB Type-C ケーブル (約28cm※コネクタ含む) / USB Type-C⇔USB Type-C ケーブル (約28cm※コネクタ含む) / 7mm厚用スペーサー
材質
ABS
クリア (透明)
適合規格
SATA Revision 3.0 / USB 3.2 Gen 1 (USB 2.0/1.1との後方互換性)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79×126.4×13.6
適合機器
【搭載可能】9.5mm厚以下の2.5インチSATA SSD/HDD 容量5TBまで
LED
ブルー点灯 (認識)、ブルー点滅 (アクセス)
データ転送速度
5Gbps (理論値)
I/Oポート
USB Type-C メス (バスパワー対応)
システム対応
USB 3.2 Gen 1対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン / Windows 11
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75237666HDE-22
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする