スリーエッチ
固定滑車たて型二車(ベアリング入り)
台座と車輪部が分離するので加工済のロープでも通すことができます。
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途
荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番
808-7408
材質
スチール
基本使用荷重(t)
0.125
寸法A(mm)
102
基本使用荷重(kg)
125
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
80
車径(mm)
50
使用ロープ径(mm)
8
車数
2
内容量
1個
注意
※十分強度のあるところへ確実に取り付けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75252190
TB50X2
¥
10,850
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください