TB50X2 固定滑車たて型二車(ベアリング入り) スリーエッチ 75252190

固定滑車たて型二車(ベアリング入り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75252190
品番
TB50X2
参考基準価格(税別)¥10,850販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

台座と車輪部が分離するので加工済のロープでも通すことができます。
ベアリング入りですので回転がスムーズです。

用途
荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番
808-7408
材質
スチール
基本使用荷重(t)
0.125
寸法A(mm)
102
基本使用荷重(kg)
125
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
80
車径(mm)
50
使用ロープ径(mm)
8
車数
2
注意
※十分強度のあるところへ確実に取り付けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする