曜日別特売

ステンレス固定滑車 横型

ステンレス固定滑車 横型 - スリーエッチ

シンプルで安価な固定滑車です。
プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
ステンレス製ですのでサビに強く耐久性があります。

用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番808-7441材質SUS304基本使用荷重(t)0.25車径(mm)75使用ロープ径(mm)10車数2内容量1個
注意
※十分強度のあるところへ確実に取り付けて下さい。
※電動機器などを使って高速回転させる場合はベアリング入りをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75249250HS75X2
31,750
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする