スリーエッチ
ステンレス固定滑車 横型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75249250
品番
HS75X2
参考基準価格(税別)
¥31,750
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
シンプルで安価な固定滑車です。
プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
ステンレス製ですのでサビに強く耐久性があります。
用途
荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番
808-7441
材質
SUS304
基本使用荷重(t)
0.25
車径(mm)
75
使用ロープ径(mm)
10
車数
2
注意
※十分強度のあるところへ確実に取り付けて下さい。
※電動機器などを使って高速回転させる場合はベアリング入りをご使用ください。