曜日別特売

スライド滑車 使用ロープ径~7mm

スライド滑車 使用ロープ径~7mm - 水本機械製作所

ワイヤロープに設置して車輪のスライドで移動できます。
枠もシーブもステンレス製です。

用途開閉式テント・ネット・カーテンに使用。材質材質:ステンレス(SUS304)寸法L(mm)54寸法E(mm)7寸法C(mm)9寸法T(mm)1.5寸法W(mm)26車径(mm)20使用ロープ径(mm)7車溝幅(mm)7H(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.29内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75253109SL-20S178-4045
1,950
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75253118A2706178-4066
2,010
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする