曜日別特売
SL-20S スライド滑車 使用ロープ径~7mm 水本機械製作所 75253109

SL-20S スライド滑車 使用ロープ径~7mm 水本機械製作所 75253109
SL-20S スライド滑車 使用ロープ径~7mm 水本機械製作所 75253109
SL-20S スライド滑車 使用ロープ径~7mm 水本機械製作所 75253109
SL-20S スライド滑車 使用ロープ径~7mm 水本機械製作所 75253109

スライド滑車 使用ロープ径~7mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
178-4045
注文コード
75253109
品番
SL-20S
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

ワイヤロープに設置して車輪のスライドで移動できます。
枠もシーブもステンレス製です。

用途
開閉式テント・ネット・カーテンに使用。
トラスコ品番
178-4045
材質
材質:ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
54
寸法E(mm)
7
寸法C(mm)
9
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
26
車径(mm)
20
使用ロープ径(mm)
7
車溝幅(mm)
7
H(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする