曜日別特売

3方コボレ止め・引出付ワゴン 3段

3方コボレ止め・引出付ワゴン 3段 - 東製作所

ハンドルとキャスターが付いたワゴンの天板にコボレ止めが付きました。
作業中や移動中に天板からこぼれ落ちるのを防止します。
食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。
3段タイプの中間棚板は、取付け位置を上下に移動可能です。
中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、又裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。

用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組み立てラインなど材質ワゴン:ステンレス(SUS430)高さ(mm)800均等荷重(kg)100キャスター径(Φmm)75内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752448063GWGO3-750H868-7677750600
オープン
92,980
102,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
752448153GWGO3-900K868-7680900450
オープン
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする