SW型特殊車輪 ツバツキ 上下両用

SW型特殊車輪 ツバツキ 上下両用 - 井口機工製作所

荷重受回転車輪

用途
ターンテーブルの外周車輪
パレットチェンジャーの車輪
トラバーサー車輪
各種プラントの重荷重受け車輪
内容量1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
許容荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75252007SW-100K868-7791車輪頭部:S45C、車輪本体:FC250600
36,800
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75252016SW-130K516-0413車輪頭部:S45C、車輪本体:FC2501200
64,100
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75252025SW-150K516-0430車輪頭部:S45C、車輪本体:FC2501500
70,900
51,980
57,178(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75252041SW-180K516-0456車輪頭部:S45C、車輪本体:FC2502000
88,800
64,980
71,478(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75252050SW-50K868-7792車輪頭部:S45C(焼入)、車輪本体:FC250100
13,100
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
75252059SW-70K868-7793車輪頭部:S45C(焼入)、車輪本体:FC250250
19,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする