曜日別特売

アートシェルフ AS-AJWH

アートシェルフ AS-AJWH - 南海プライウッド

ドライバー1本で簡単に取付けできる飾り棚です。
石膏ボード壁への取付けもOK、安心の耐荷重性能です。
女性にもうれしい簡単施工。ドライバー1本で取り付け可能です。

用途
玄関の除菌グッズ置き、インテリアの飾り棚に。
寝室のベッド上部棚に。
トラスコ品番344-1684幅(mm)720アッシュウォールナット高さ(mm)20奥行(mm)150耐荷重(kg)7内容量1ケース
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752566790426028901
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする