曜日別特売

サイド実験台 フレームタイプ HTI

サイド実験台 フレームタイプ HTI - アズワンサイド実験台 フレームタイプ HTI - アズワンサイド実験台 フレームタイプ HTI - アズワンサイド実験台 フレームタイプ HTI - アズワンサイド実験台 フレームタイプ HTI - アズワンサイド実験台 フレームタイプ HTI - アズワンサイド実験台 フレームタイプ HTI - アズワンサイド実験台 フレームタイプ HTI - アズワン

フレームタイプのサイド実験台です。

材質
【天板・本体・引き手】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ・両面化粧パーティクルボード【フレーム】スチール角パイプ(耐薬品塗装)【脚部】レベルアジャスター付き・PP(ポリプロピレン)
内容量
1台
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
均等耐荷重(kg)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HTI-675 7527232575272325HTI-67562100600×750×8003-4189-11
¥237,000
¥234,630
¥258,093(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
HTI-975 7527234175272341HTI-97572100900×750×8003-4189-12
¥250,000
¥247,500
¥272,250(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
HTI-1275 7527235075272350HTI-1275821001200×750×8003-4189-13
¥283,000
¥280,170
¥308,187(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
HTI-1575 7527235975272359HTI-15751171001500×750×8003-4189-14
¥416,000
¥411,840
¥453,024(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
HTI-1875 7527236875272368HTI-18751331501800×750×8003-4189-15
¥525,000
¥519,750
¥571,725(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする