曜日別特売

サイド実験台 フレームタイプ・コーナー用 HJA

サイド実験台 フレームタイプ・コーナー用 HJA - アズワンサイド実験台 フレームタイプ・コーナー用 HJA - アズワンサイド実験台 フレームタイプ・コーナー用 HJA - アズワン

フレームタイプのコーナー用実験台です。片開き扉の収納庫が付いています。

材質
【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ
本体
両面化粧パーティクルボード、スチール角パイプ(耐薬品塗装)、脚部/レベルアジャスター付き
均等耐荷重(kg)
100
内容量
1台
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75272411HJA-1010551000×1000×8003-4192-11
¥313,000
¥309,870
¥340,857(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75272420HJA-1111601150×1150×8003-4192-12
¥441,000
¥436,590
¥480,249(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする