曜日別特売

有線キーボード 静音 テンキー付き 日本語配列 USB接続(USB-A) AI起動キー搭載 排水機構 メンブレン

有線キーボード 静音 テンキー付き 日本語配列 USB接続(USB-A) AI起動キー搭載 排水機構 メンブレン - エレコム

進化した静音設計!さまざまなOSと接続でき、音が気になる場所でも快適に作業できる有線フルキーボードです。

用途
数字入力に便利なテンキー付きキーボードです。データ入力や集計などさまざまな作業を効率化できます。
キーの軸、内部空間、ラバーなどあらゆる要素の設計を見直し、優れた静音性としっかりとした打鍵感を両立しました。
Windows/macOS/ ChromeOS に対応。接続されたOSを識別し、自動で最適な入力モードに切り替えます。
誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体背面の水抜き穴からすばやく排出できる排水機構を採用しています。
※防水設計ではありません。
メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整などをワンタッチで実行できる独立した11種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
キートップをラバードームで支える”メンブレン方式”を採用しています。
機能性に優れ、効率的な入力作業を実現するテンキー搭載のフルサイズです。
パソコンのUSBポートにUSBコネクターを挿すだけで、すぐに使用することができます。専用ドライバーなどのインストールは不要で、パソコンから給電するため電池交換も不要です。
スペースキー列の右側にCopilotキーを搭載。Microsoft社製AIアシスタント機能「Copilot in Windows」を瞬時に起動できます。
※ご使用のパソコンが「Copilot in Windows」を搭載している必要があります。
大型のエンターキーや、独立して配置されたDelete、Insertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。また、打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。
姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドを搭載し、スタンドの底面にはキータッチを安定させる滑り止めも備えています。
Caps Lock ONの時や手動OSモード切り替え時に点灯・点滅するLEDランプが付いています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75277645TK-QT11FUMBK
5,150
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする