クロスカットシュレッダー A4対応 4枚細断 オートスタート

クロスカットシュレッダー A4対応 4枚細断 オートスタート - オーム電機クロスカットシュレッダー A4対応 4枚細断 オートスタート - オーム電機クロスカットシュレッダー A4対応 4枚細断 オートスタート - オーム電機クロスカットシュレッダー A4対応 4枚細断 オートスタート - オーム電機クロスカットシュレッダー A4対応 4枚細断 オートスタート - オーム電機

A4コピー用紙を細断できるクロスカットシュレッダー
細断サイズ4×35mmのクロスカットで書類を細かく細断
オートスタートスイッチ付きで紙を投入すると自動で作動
モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能付き
ハンドル付きで片手で取り外しでき、ごみ捨てが簡単
ダストボックス容量約8L

質量(kg)2.1消費電力(W)95電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.5定格電流(A)1定格時間(分)2ダストボックス容量(L)8細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)4×35投入口幅(mm)220最大細断枚数4枚細断方法クロスカット内容量1台
注意
※定格時間を超えて連続使用しないでください
※紙以外のものは細断しないでください
※ステープルやクリップなどの金属類は取り除いてから投入してください
※小さなお子様の手の届かない場所で使用してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75269367SHR-X401H
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする