セキセイ
セパル らくわけファイル
大きく開くジャバラポケットで自立するから中身が見やすい。らくわけファイル
用途
整理収納アドバイザー1級、Instagramフォロワー33万人超(2025年12月時点)、のshiroiro.home akiさん監修。プリント整理に手間をとらず、目の前のことに集中できるようにという想いから生まれた「らくわけファイル」!
大きく開くジャバラポケット。開いて1秒、サクッと収納、パッと見つかる!自立するから中身が見やすい!
背幅20mmでも大きく開いてしっかり自立。バンド付きで持ち運びもスマートなドキュメントファイル。
6仕切り7ポケットのドキュメントファイルで、A4クリアファイルごと入るポケットが特長!教科ごとのプリントや家庭の書類整理・収納に最適。
よく使うプリントや書類をひとまず入れられる外ポケット付き。
何が入っているか一目で分かるインデックスシールとタイトルシール付き。
ペンホルダーも付いているので、いつでもサッと書ける!毎日の使いやすさを考えた便利なファイル!
仕様
A4
材質
【ゴムバンド】ポリエステル
材質(本体)
PP
規格
6仕切り7ポケット
収納枚数
コピー用紙約140枚
材質(ハトメ)
鉄
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75269568
SEL-2880-10
ブルー
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
75269577
SEL-2880-21
ピンク
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
75269586
SEL-2880-62
グレー
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
75269595
SEL-2880-70
ホワイト
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください